| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-790348 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 59321111 EAN/GTIN: 4250696312284 |
| |
|
| | |
| POWER-LED Strahler Edelstahl 4000 K Moderner Power-LED Einbaustrahler in der Lichtfarbe Neutralweiß. Universell einsetzbar zur Beleuchtung von Arbeitsflächen bei hohem Anspruch bezüglich der Ausleuchtung. Durch den Einsatz des neu entwickelten Kühlkörper-Reflektor Systems erreicht der Strahler eine Ausleuchtung ähnlich einem 20 Watt Halogen-Leuchtmittel. Starke Lichtbündelung, LED in Warmweiß und eine maximale Stromaufnahme von 3 Watt je Leuchte garantieren einen maximalen Nutzen. - Material: Metall
- Farbe: Edelstahl
- Leuchtmittel: Power LED 3 W, warmweiß
- Anschluss: LED Konverter DC 320 mA
- Lumen/W je Leuchte: 72Im
Für Sacklocheinbau nicht geeignet |
| | |
| | | |
| |