Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte Typ C Schwarz 3er-Set 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-790327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57221315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 12v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte Typ C Schwarz 3er-Set 4000 K

Moderne LED-Unterbauleuchte
mit Dimmer-Taster und Memory-Funktion


Material: Aluminium
Farbe: Schwarz
Leuchtmittel: LED 4 W
Anschluss: LED Konverter DC 12 Volt
Maße: 190 x 52 x 4 mm
Warmweiß: 2.700 K
Neutralweiß: 4.200 K


3-er Set inkl. Transformator

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.