Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte Typ B Schwarz 3er-Set 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-790323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57211315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte Typ B Schwarz 3er-Set 4000 K

Moderne LED-Unterbauleuchte
mit Dimmer-Taster und Memory-Funktion


Material: Aluminium
Farbe: Aluminium oder Schwarz
Leuchtmittel: LED 4 W
Anschluss: LED Konverter DC 12 Volt
Maße: 190 x 52 x 4 mm
Warmweiß: 2.700 K
Neutralweiß: 4.200 K


3-Set inkl. Transformator

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.