Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte Typ B Aluminium 3er-Set 2700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-790320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57211320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte Typ B Aluminium 3er-Set 2700 K

Moderne LED-Unterbauleuchte
mit Dimmer-Taster und Memory-Funktion


Material: Aluminium
Farbe: Aluminium oder Schwarz
Leuchtmittel: LED 4 W
Anschluss: LED Konverter DC 12 Volt
Maße: 190 x 52 x 4 mm
Warmweiß: 2.700 K
Neutralweiß: 4.200 K


3-Set inkl. Transformator

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.