Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte Typ A Schwarz 3er-Set 2700 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-790318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57201325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte Typ A Schwarz 3er-Set 2700 K

2700 K

Moderne LED-Unterbauleuchte mit Dimmer-Taster
und Memory-Funktion
Material: Aluminium
Farbe: Aluminium oder Schwarz
Leuchtmittel: LED 3W
Anschluss: LED Konverter DC 12 Volt
Maße: 190 x 18 x 4 mm
Warmweiß: 2.700 K
Neutralweiß: 4.200 K


3-er Set inkl. Transformator

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.