Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte Typ A Aluminium 3er-Set 4000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-790317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57201310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte Typ A Aluminium 3er-Set 4200 K

4200 K

Moderne LED-Unterbauleuchte mit Dimmer-Taster
und Memory-Funktion
Material: Aluminium
Farbe: Aluminium oder Schwarz
Leuchtmittel: LED 3W
Anschluss: LED Konverter DC 12 Volt
Maße: 190 x 18 x 4 mm
Warmweiß: 2.700 K
Neutralweiß: 4.200 K


3-er Set inkl. Transformator

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.