Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Unterbauleuchte schwenkbar 1212mm,Aluminium 22,3 W,3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-770338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58091440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED-Unterbauleuchte schwenkbar Aluminium 22,3 W, 3000K

Länge ca. 1.212 x 90 x30 mm

Mini-Lichtleiste schwenkbar in Farbe silber (Gehäuse Aluminium), mit LED-Leuchtmittel (SMD-LED, ca. 3.000K, Warmweiß) mit Glasabdeckung,
Schalter, Anschlussleitung (1.500 mm) mit Eurostecker, Verbindungskupplung und Montagezubehör (2 Dübel + 2 Schrauben). Die Beleuchtungseinheit
ist ca. 100° schwenkbar.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.