Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA LED ECO-PAD F alu-gebürstet 3er Set nw 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERA LED ECO-PAD F alu-gebürstet 3er Set nw 4000K
Artikel-Nr.:
     1422E-726004
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20203113003
EAN/GTIN:
     4051268209113
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

HERA 3er Set LED ECO PAD F, alu-gebürstet, 3W, 4000K nw

Flache LED-Unterbauleuchte aus Metall
neutralweiß (4000 K), Edelstahloptik

inkl. Trafo 12W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker, inkl. berührungslosem IR-Dimmer

  • Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
  • Lebensdauer: L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
  • Energieeffizienz: LED 130 Im/W; Leuchte: 201 Im (67 Im/W)
  • Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
  • Besonderheiten: Im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer
    (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der
    vorherige Dimmzustand wieder hergestellt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.