Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA LED ECO-PAD F alu-gebürstet 2er Set ww 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERA LED ECO-PAD F alu-gebürstet 2er Set ww 3000K
Artikel-Nr.:
     1422E-726001
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20203112002
EAN/GTIN:
     4051268211093
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

HERA LED ECO-PAD F alu-gebürstet 2er Set ww 3000K

Leuchtenset dimmbar

warmweiß (3000 K), Edelstahloptik

inkl. Trafo 6W, Anschlussleitung 2,4m mit LED 24-Stecker, inkl. berührungslosem IR-Dimmer

  • Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
  • Lebensdauer: L70/B10 ≥ 54.000 Stunden
  • Energieeffizienz: LED 130 lm/W; Leuchte: 201 lm (67 lm/W)
  • Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80
  • Besonderheiten: im Set dimmbar mit berührungslosem IR-Dimmer
    (zum Schalten und Dimmen) mit Memory-
    Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige
    Dimmzustand wieder hergestellt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.