Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbau-Lichtleiste 20 W/m 1200 mm oh. Schalter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbau-Lichtleiste 20 W/m 1200 mm oh. Schalter schwarz
Artikel-Nr.:
     1422E-725996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57131252
EAN/GTIN:
     4250696324881
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

LED Unterbau-Lichtleiste 20 W/m 1200 mm oh. Schalter schwarz

ohne Schalter

5 mm Unterbau-Lichtleiste

Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Leuchtmittel: LED Stripe,
wahlweise mit 10 oder 20 Watt pro Meter,
neutralweiß
Anschluss: 12 Volt
Anschlussleitung: 1,50 mtr.


Besonders vorteilhaft:
• Kein Einfräsen notwendig
• Geringe Aufbauhöhe von nur 5 mm
• Die abgerundete Form entschärft die Aufbauhöhe und vermittelt dem
Betrachter den Eindruck einer eingefrästen Leuchte

Schaltbar über eine schaltbare Steckdose oder einen optionalen IR-Sensorschalter
oder mit integriertem Schalter.

Längen von 300 mm bis 2000 mm können individuell angefertigt
werden (auf Anfrage).
Auf Wunsch auch als Ambiente-Beleuchtung in 5 Watt als
3.200 K-Variante erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: lichtleiste 3000k
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 69,68*
€ 89,20*
€ 7,95*
ab € 69,68*
€ 89,20*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.