Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbau-Lichtleiste 20 W/m 1200 mm Schalter RS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-725984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57131257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

LED Unterbau-Lichtleiste 20 W/m 1200 mm Schalter RS schwarz

Schalter rechts

5 mm Unterbau-Lichtleiste

Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Leuchtmittel: LED Stripe,
wahlweise mit 10 oder 20 Watt pro Meter,
neutralweiß
Anschluss: 12 Volt
Anschlussleitung: 1,50 mtr.


Besonders vorteilhaft:
• Kein Einfräsen notwendig
• Geringe Aufbauhöhe von nur 5 mm
• Die abgerundete Form entschärft die Aufbauhöhe und vermittelt dem
Betrachter den Eindruck einer eingefrästen Leuchte

Schaltbar über eine schaltbare Steckdose oder einen optionalen IR-Sensorschalter
oder mit integriertem Schalter.

Längen von 300 mm bis 2000 mm können individuell angefertigt
werden (auf Anfrage).
Auf Wunsch auch als Ambiente-Beleuchtung in 5 Watt als
3.200 K-Variante erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: lichtleiste 3000k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.