| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-725906 Herst.-Nr.: 61002220208 EAN/GTIN: 4051268172745 |
| |
|
| | |
| HV FR 78-LED 3W ww edelstahloptik LED Leuchte mit homogenem Flächenlicht für 230 V Anschluss: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz Lebensdauer: L70/B10 ≥ 40.000 Stunden Energieeffizienz: LED: 129 lm/W Leuchte: 200 Im (67 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen Farbwiedergabe: Ra/CRI > 84 Besonderheiten: integriertes VG; mit montagefreundlichem HVL CSStecksystem (Bohrung 8 mm) und Klemmrippen zum bequemen, schnellen Einbau, empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U oder Sygonix 33594C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchten 230v |
| | |
| |