Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 800 mm, mit Schalter RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-725857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57130805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste

5mm LED Unterbau-Lichtleiste 10 W/m, 800 mm, mit Schalter RS

Schalter rechts

Moderne LED Unterbauleuchte

Material: Aluminium
Farbe: Aluminium
Leuchtmittel: LED Stripe,
wahlweise mit 10 oder 20 Watt pro Meter,
neutralweiß
Anschluss: 12 Volt
Anschlussleitung: 1,50 mtr.

Besonders vorteilhaft:
• Kein Einfräsen notwendig
• Geringe Aufbauhöhe von nur 5 mm
• Die abgerundete Form entschärft die Aufbauhöhe und suggeriert dem
Betrachter den Eindruck einer eingefrästen Leuchte
• Längen von 300 mm bis 2000 mm können individuell angefertigt werden (auf Anfrage)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.