Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte R 801/900 mm, 240 V 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Unterbauleuchte R 801/900 mm, 240 V 4000K
Artikel-Nr.:
     1422E-725849
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     260876.9
EAN/GTIN:
     4049577164667
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 4000k
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED Unterbauleuchte R 801/900 mm, 240 V 4000K

Edelstahl 240 Volt/AC
Reihenleuchte mit Schalter und 240V
Steckverbinder

Länge: 900 mm, 240 Volt/AC
Breite: 51 mm
Höhe: 9/22 mm
Lebensdauer: Ø 30.000 h
Lichtfarbe: weiß 4000K RA= 85

Lumen: 1280
LM/Watt: 91,43
Watt: 14,00
Kwh/1000h: 15,40

Anschluss- oder Verbindungsleitungen bitte
separat bestellen. Siehe Zubehör.
(nur bei R 801)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.