Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 150 Pendelleuchte 900 mm Edelstahl 1280 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 150 Pendelleuchte 900 mm Edelstahl 1280 lm
Artikel-Nr.:
     1422E-725839
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2615076
EAN/GTIN:
     4049577164131
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED 150 Pendelleuchte 900 mm Edelstahl 1280 lm

• Edelstahl 240 Volt/AC
• mit verstellbaren Seilzügen
• mögliche Höheneinstellung von 200 - 2500 mm
• Abmessungen Edelstahlleuchte:
• L: 900 mm, B: 31 mm, H: 9 mm
• Abmessungen Edelstahlbaldachin inkl. Netzteil:
• L: 600 mm, B: 30 mm, H: 28 mm

LEDs: SMD2835 LED 12VDC
Kelvin: 3000
Lumen: 1280
LM/Watt: 91,43
Watt: 14,00
Kwh/1000h: 15,4

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.