Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 511 Unterbauleuchte/120 HS Edelstahl 12 V DC 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 511 Unterbauleuchte/120 HS Edelstahl 12 V DC 11 W
Artikel-Nr.:
     1422E-725836
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2651196HS
EAN/GTIN:
     4049577166982
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 12v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED 511 Unterbauleuchte/120 HS Edelstahl 12 V DC 11 W

Flache LED-Unterbauleuchte mit Schalter LED 511 Edelstahl

mit Hauptschalter, 2 m Schalterleitung, 2 m LED Anschlussleitung

Länge: 1200 mm
Breite: 31 mm
Höhe: 13 mm
Lebensdauer: Ø 30.000 h
Lichtfarbe: warmweiß 3000K RA= 85

inkl. 2 mtr. Anschlussleitung mit LED-Stecker

Für Installation von Lichtbändern:
Leuchte mit Hauptschalter erweiterbar
mit Einzelschalter-Leuchten.

LEDs: SMD2835 LED 12VDC, Kelvin: 3000, Lumen: 980, LM/Watt: 89,09, Watt: 11,00, Kwh/1000h: 12,10

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.