Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 511 Unterbauleuchte/90 HS Edelstahl 12 V DC 8,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-725835
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2651176HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 12v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED 511 Unterbauleuchte/90 HS Edelstahl 12 V DC 8,2 W

Flache LED-Unterbauleuchte mit Schalter LED 511 Edelstahl

mit Hauptschalter, 2 m Schalterleitung, 2 m LED Anschlussleitung

Länge: 900 mm
Breite: 31 mm
Höhe: 13 mm
Lebensdauer: Ø 30.000 h
Lichtfarbe: warmweiß 3000K RA= 85

inkl. 2 mtr. Anschlussleitung mit LED-Stecker

Für Installation von Lichtbändern:
Leuchte mit Hauptschalter erweiterbar
mit Einzelschalter-Leuchten.

LEDs: SMD2835 LED 12VDC, Kelvin: 3000, Lumen: 740, LM/Watt: 90,24, Watt: 8,20, Kwh/1000h: 9,2

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.