Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 511 Unterbauleuchte/30 Edelstahl 12 V DC 2,5 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 511 Unterbauleuchte/30 Edelstahl 12 V DC 2,5 Watt
Artikel-Nr.:
     1422E-725827
Hersteller:
     Thebo Licht
Herst.-Nr.:
     2651126
EAN/GTIN:
     4049577166999
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 12v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

LED 511 Unterbauleuchte/30 Edelstahl 12 V DC 2,5 W

Flache LED-Unterbauleuchte mit Schalter LED 511 Edelstahl

mit Einzelschalter

Länge: 300 mm
Breite: 31 mm
Höhe: 13 mm
Lebensdauer: Ø 30.000 h
Lichtfarbe: warmweiß 3000K RA= 85

inkl. 2 mtr. Anschlussleitung mit LED-Stecker

Für Installation von Lichtbändern:
Leuchte mit Hauptschalter erweiterbar
mit Einzelschalter-Leuchten.

LEDs: SMD2835 LED 12VDC, Kelvin: 3000, Lumen: 230, LM/Watt: 92,00, Watt: 2,5, Kwh/1000h: 2,75

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.