| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-724906 Herst.-Nr.: 61060530003 EAN/GTIN: 4051268225199 |
| |
|
| | |
| HERA FAR 68-LED 3er Set edelstahloptik nw 4000K 3er Set FAR 68-LED 4W, neutralweiß (4000 K) Anschluss: LED-Trafo DC 24 V Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60000 Stunden Energieeffizienz: 120lm/W Leuchte 312lm (78lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93 Besonderheiten: Flächenbündige Montage in 16 mm Platten, keine sichtbaren Lichtpunkte. Alle Leuchten inkl. 2,5 mtr. Anschlussleitung mit LED 24-Stecker. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 75,43* | € 96,39* | | | | Lager 1422 | | | | | | € 7,95* | ab € 75,52* | € 96,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,95* | € 98,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|