Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERA FAR 68-LED 3er Set edelstahloptik ww 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte 3er-Set ww, edelstahloptik 3er Set #61060530002
LED Einbauleuchte 3er-Set ww, edelstahloptik 3er Set #61060530002
Artikel-Nr.:
     1422E-724905
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     61060530002
EAN/GTIN:
     4051268225205
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

HERA FAR 68-LED 3er Set edelstahloptik ww 3000K

3er Set FAR 68-LED 4W, warmweiß (3000 K)

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 ≥ 60000 Stunden
Energieeffizienz: 120lm/W Leuchte 312lm (78lm/W);
diese Leuchte enthält eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampen
Farbwiedergabe: Ra/CRI > 93
Besonderheiten: Flächenbündige Montage in 16 mm
Platten, keine sichtbaren Lichtpunkte.

Alle Leuchten inkl. 2,5 mtr. Anschlussleitung mit LED 24-Stecker.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,71*
€ 77,09*
€ 5,46*
ab € 60,01*
€ 77,44*
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 78,84*
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 75,28*
€ 96,17*
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,55*
Zubehör
Hera
20805003006
ab € 39,29*
Zubehör
Hera
61500050523
ab € 32,22*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,05*
Zubehör
Hera
61500052201
ab € 69,95*
Zubehör
Hera
61500030101
ab € 2,91*
Zubehör
Hera
21530061001
ab € 1,36*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.