Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Akku LED Handleuchte HL 700 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1422E-690584
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

LED Akku Handleuchte HL 700 A, IP54, 700+100lm
Mit superheller COB-LED vorne.

• Zusätzliche Schaltstufe für eine SMD LED im Leuchtenkopf
• Stufenlose DimmFunktion (10 % bis 100 %) für besonders lange Leuchtdauer
• Gummierter Handgriff für beste Griffigkeit
• Knickbarer Haltefuß bis +/90° mit integriertem Magnet
• 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
• Integrierter LiIonAkku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige
• USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel
• Kapazität: 2.00 Ah, Spannung: 3.7 V
• Batterie Bauart: Akku fest eingebaut, Batterie Technologie: LithiumIon
• Gehäusefarbe: schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.