Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse BeQuiet Dark Base Pro 901 - weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Be Quiet! Dark Base Pro 901 White 603 x 254 569 IO-panel 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C 4x Lüfter 3.0
Be Quiet! Dark Base Pro 901 White 603 x 254 569 IO-panel 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C 4x Lüfter 3.0
Artikel-Nr.:
     1410-81869
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW51
EAN/GTIN:
     4260052191118
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Formfaktor: Big Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 27,5 cm x 60,4 cm x 56,9 cm

Gewicht: 18

Farbe: weiss

E/A-Anschlüsse: 4 x Super Speed USB

1x Type-C

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 3

Unterstützte Mainboards: XL-ATX, E-ATX, ATX, microATX, miniITX

Systemgehäuse Merkmale: Modulare Festplattenkäfige, Wasserkühlungsvorbereitung, Staubfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 228,76*
€ 261,25*
€ 6,78*
ab € 250,62*
€ 281,87*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 256,70*
€ 287,65*
€ 6,90*
ab € 263,89*
€ 296,37*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 280,57*
€ 312,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,95*
€ 370,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,57*
€ 333,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.