Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White
PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White
PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White
PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White
PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White
PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White
PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White
PC- Gehäuse Sharkoon Rebel C60 RGB White
Artikel-Nr.:
     1410-81409
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951040049
EAN/GTIN:
     4044951040049
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Midi Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,0 cm x 45,7 cm x 49,5 cm

Gewicht: 9,3 kg

Farbe: weiß

E/A-Anschlüsse: 2 x USB 3.0 Type-A

1 x Type-C

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 4

Unterstützte Mainboards: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 87,42*
€ 112,47*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 95,02*
€ 122,39*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 102,56*
€ 132,25*
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.