Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust HS-250 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7207570
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24185
EAN/GTIN:
     8713439241853
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  Trust HS-250 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB-A
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Trust
Hersteller Art. Nr.  24185
Modell  HS-250
EAN/UPC  8713439241853

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Trust HS-250 - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB-A
Kompatibilität  Mac, Windows
Empfohlene Verwendung  Computer
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 108 dB
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie  Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB-A
Kompatibilität  Mac, Windows
Gewicht  214 g
Material Ohrpolster  Kunstleder
Empfohlene Verwendung  Computer
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp  Geschlossen
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)  1%
Empfindlichkeit  108 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  40 mm
Magnetmaterial  Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
Einstellbares Stirnband  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie  Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Frequenzgang  150 - 17000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
  
Kabel  
Kabellänge  2 m
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  Headset-Kabel - 2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB-A
Kompatibilität:
Mac, Windows
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Empfohlene Verwendung:
Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Kopfhörer-Schalentyp:
Geschlossen
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD):
1%
Empfindlichkeit:
108 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
40 mm
Magnetmaterial:
Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Einstellbares Stirnband:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Mikrofontechnologie:
Elektret-Kondensator
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Steuerung:
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Anschlusstyp:
USB 2.0 (4 PIN USB Type A)
Kabellänge:
2 m
Kabeldetails:
Headset-Kabel - 2 m
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Trust Headsets, trust headset usb, computer headset, computer-headset usb, trust, 24185, hs250, headset, kabelgebunden, ohrumschließend, usba, ohrumschlieend, overear, over, computer, schwarz, brown, audio, 20hz20khz, microphone, laptop, stereo, 20hz, 20khz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.