Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse Thermaltake S200 TG ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse Thermaltake S200 TG ARGB
PC- Gehäuse Thermaltake S200 TG ARGB
PC- Gehäuse Thermaltake S200 TG ARGB
PC- Gehäuse Thermaltake S200 TG ARGB
PC- Gehäuse Thermaltake S200 TG ARGB
PC- Gehäuse Thermaltake S200 TG ARGB
Artikel-Nr.:
     1410-71645
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1X2-00M1WN-00
EAN/GTIN:
     4713227533645
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Midi Tower (ohne Netzteil)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,0 cm x 39,5cm x 46,0 cm

Gewicht: 4,8 kg

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x Super Speed USB

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 3

Unterstützte Mainboards: ATX, microATX, Mini-ITX

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 49,86*
€ 65,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,00*
€ 72,64*
5 Tage
104
pro Stück
€ 1,00*
ab € 57,06*
€ 73,91*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,85*
€ 74,14*
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,41*
€ 77,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.