Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black
PC- Gehäuse Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black
PC- Gehäuse Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black
PC- Gehäuse Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black
PC- Gehäuse Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black
PC- Gehäuse Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black
PC- Gehäuse Thermaltake Divider 300 TG ARGB Black
Artikel-Nr.:
     1410-61511
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1S2-00M1WN-01
EAN/GTIN:
     4713227527453
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Midi Tower (ohne Netzteil)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,0 cm x 46,1 cm x 47,5 cm

Gewicht: 8,47 kg

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x Super Speed USB

1 x Super Speed+ USB (Type-C)

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 1

Unterstützte Mainboards: ATX, microATX, Mini-ITX

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 85,36*
€ 109,25*
€ 3,50*
ab € 92,95*
€ 119,14*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 92,96*
€ 119,15*
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.