Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss
PC- Gehäuse BeQuiet Silent Base 802 Window - weiss
Artikel-Nr.:
     1410-60801
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW40
EAN/GTIN:
     4260052188408
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Midi Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,1 cm x 53,9cm x 55,3 cm

Gewicht: 12,59

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x USB3.0

1 x USB3.1 Typ-C

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 3

Unterstützte Mainboards: E-ATX, ATX, microATX, miniITX

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 125,37*
€ 157,15*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 128,38*
€ 160,16*
€ 3,50*
ab € 131,63*
€ 164,27*
3 Tage
93
€ 6,90*
ab € 134,30*
€ 167,77*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 145,80*
€ 180,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,74*
€ 201,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.