Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 500DX schwarz
Artikel-Nr.:
     1410-54485
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW37
EAN/GTIN:
     4260052187937
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Formfaktor: Midi Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,2 cm x 45,0cm x 46,3 cm

Gewicht: 7,8

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 1 x USB 3.0

1 x USB 3.1 (Type-C)

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 3

Unterstützte Mainboards: ATX, microATX, miniITX
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 72,96*
€ 90,97*
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 73,29*
€ 91,39*
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 73,83*
€ 92,06*
€ 6,78*
ab € 75,03*
€ 93,58*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 81,06*
€ 100,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.