Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
PC- Gehäuse MSI MPG Sekira 500X
Artikel-Nr.:
     1410-49850
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     306-7G05X21-W57
EAN/GTIN:
     4719072646417
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Midi Tower (ohne Netzteil)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 23,2 cm x 53,0 cm x 54,6 cm

Gewicht: 19,85 kg

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 4 x Super Speed USB

1 x Super-Speed+ USB (Type-C)

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 5

Unterstützte Mainboards: ATX, mATX, miniITX

Systemgehäuse Merkmale:

- Tempered Glass Seitenteile

- 4x RGB Lüfter vorinstalliert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 114,08*
€ 145,22*
€ 3,50*
ab € 181,16*
€ 211,44*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 180,50*
€ 211,45*
€ 6,78*
ab € 185,79*
€ 216,97*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 188,11*
€ 219,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,86*
€ 237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,79*
€ 231,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.