Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz
PC- Gehäuse BeQuiet Pure Base 600 schwarz
Artikel-Nr.:
     1410-42942
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BG021
EAN/GTIN:
     4260052185414
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Formfaktor: Midi Tower

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,0 cm x 49,2cm x 47,0 cm

Gewicht: 7,44

Farbe: schwarz

E/A-Anschlüsse: 2 x Super Speed USB

1 x Mikrofon Eingang

1 x Kopfhörer Ausgabe

Anz. installierter Lüfter: 2

Unterstützte Mainboards: ATX, microATX, miniITX

Systemgehäuse Merkmale: Modulare Festplattenkäfige, Wasserkühlungsvorbereitung, Staubfilter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
€ 6,90*
ab € 61,83*
€ 77,09*
€ 6,78*
ab € 64,63*
€ 79,89*
€ 4,00*
ab € 65,23*
€ 80,52*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 67,20*
€ 82,78*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,22*
€ 84,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,25*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.