Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Fischer Kühlschranklampe T25 235V 15W E14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dr. Fischer Kühlschranklampe T25 235V 15W E14
Dr. Fischer Kühlschranklampe T25 235V 15W E14
Dr. Fischer Kühlschranklampe T25 235V 15W E14
Artikel-Nr.:
     1402-10200914501555
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     924197744470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlschranklampen
Leuchtmittel E14
Sockel E14
kühlschranklampe dr. fischer
Leuchtmittel: Glühlampen - Hausgeräte

Dr. Fischer Kühlschranklampe
T25 235V 15W E14

Marke: Dr.Fischer
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 15W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: T25
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 25mm
Gesamtlänge: 57mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Stunden
Lichtstrom: 110lm
Ursprungsland: Italy

Weitere Suchbegriffe: kühlschranklampen, leuchtmittel e14 15w, Glühlampen - Hausgeräte, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,3455*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,48691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,576*
€ 129,20544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,9755*
€ 111,83085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,9055*
€ 108,17755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,9455*
€ 102,27515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,3455*
€ 88,47115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.