Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10V 35W Ba15d Äquivalent Philips 6613 Halogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10V 35W Ba15d Äquivalent Philips 6613 Halogen
10V 35W Ba15d Äquivalent Philips 6613 Halogen
10V 35W Ba15d Äquivalent Philips 6613 Halogen
Artikel-Nr.:
     1402-10200305741135
Hersteller:
     Dr. Fischer
Herst.-Nr.:
     6613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe BA15D
Halogenlampe Sockel BA15D
NV-Halogenlampe BA15D
Leuchtmittel BA15d
Leuchtmittel: Verkehrsignal - VSL SIG Lampen

10V 35W Ba15d
Äquivalent Philips 6613 Halogen

Marke: Dr. Fischer
Betriebsspannung: 10V
Lampenleistung: 35W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba15d
Kolbedurchmesser: 11.5 maxmm
Gesamtlänge: 50 maxmm
Lichtschwerpunkt: 26+/-0.8mm
Positionierung der wendel: Transversal
Mittlere Lampenlebensdauer: 6000 Stunden
Lichtstrom: 525lm
Ursprungsland: Germany

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips 6613
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, leuchtmittel ba15d halogen, leuchtmittel ba15d, leuchtmittel ba15d dr. fischer, Verkehrsignal - VSL SIG Lampen, Philips: 6613, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.543,00*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 15,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.832,00*
€ 2.180,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.543,00*
€ 1.836,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.