Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: RTB14012F RELAY, SPDT, 250VAC, 30VDC, 12A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9865063
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RTB14012F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Produktpalette: Power PCB Relay RT1 Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, RTB14012F, 9865063, 986-5063
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.