Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LY2N-AC110/120 RELAY, DPDT, 120VAC, 28VDC, 15A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9860797
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY2N-AC110/120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • Produktpalette: LY Series
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 110 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaismontage: Socket
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, LY2N-AC110/120, 9860797, 986-0797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,01*
    € 32,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,00*
    € 26,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,83*
    € 24,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    RH2B-UAC110-120V
    ab € 10,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.