Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCVL25WJ250 Power Resistor, Series:MC, Resistance:25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9456821
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCVL25WJ250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Betriebstemperatur, max.: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 260ppm/°C
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 25 W
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Widerstandstyp: -
  • Widerstand: 25 ohm
  • Produktlänge: 50.8 mm
  • Nennspannung: -
  • Produkthöhe: -
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Produktpalette: MC14 Series
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCVL25WJ250, 9456821, 945-6821
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,78*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.