Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCVL25WJ100 Power Resistor, Series:MC, Resistance:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9456813
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCVL25WJ100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Widerstandstyp: -
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Produktlänge: 50.8 mm
  • Nennleistung: 25 W
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Nennspannung: -
  • Produktpalette: MC14 Series
  • Qualifikation: -
  • Produkthöhe: -
  • Widerstand: 10 ohm
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCVL25WJ100, 9456813, 945-6813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,78*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.