Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RR0816P-113-B-T5 RESISTOR THIN FILM 11KOHM 63mW 0.1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9364633
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RR0816P-113-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstyp: Precision
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 11 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktpalette: RR Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Nennspannung: 75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 63mw, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RR0816P-113-B-T5, 9364633, 936-4633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,127*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,134*
    € 0,15946
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,95*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.