Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL MLH500PSB01A PRESSURE SENSOR, Operating Pressure Min:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8277516
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MLH500PSB01A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Nennspannung: 5 VDC
  • Produktpalette: MLH Series
  • Betriebsdruck, max.: 500 Psi
  • Versorgungsstrom: 4 mA
  • Sensorausgang: Ratiometric
  • Druckmessung: Sealed Gauge
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, MLH500PSB01A, 8277516, 827-7516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 166,50*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 174,04*
    € 207,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 169,56*
    € 201,78
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 167,53*
    € 199,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 166,50*
    € 198,14
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omega
    PX309-500G5V
    ab € 322,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.