Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES SECP9GA CORD CONNECTOR, STR, NYLON 6.6, PG9, GRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8266301
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     SECP9GA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Farbe d. Kabelverschraubung: Grey
  • Kabeldurchmesser, max.: 7.9 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • Kabeldurchmesser, min.: 4.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Imperial: PG9
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,78*
    € 4,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,04*
    € 3,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.