Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC13304 POWER CORD NEMA5-15P/IEC, 9.8FT 13A, BLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7745102
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC13304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Nennstrom: 13 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 60320 C13
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP, SPC13304, 7745102, 774-5102
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,50*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 7,50*
    € 8,93
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC13305
    ab € 11,33*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC13310
    ab € 6,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.