Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC13286 POWER CORD, NEMA5-15P, 7.5FT, 10A, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7744985
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC13286
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 60320 C13
  • Nennstrom: 10 A
  • Kabellänge - Metrisch: 2.29 m
  • Kabellänge - Imperial: 7.5 ft
  • Nennspannung: 125 VAC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mantelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP, SPC13286, 7744985, 774-4985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,59*
    € 12,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    17625
    ab € 7,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.