Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMEX SSF-LXHM250IGIGW. INDICATOR, LED PCB, 2-LED, RED / GREEN,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7608962
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SSF-LXHM250IGIGW.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V
  • LED-Farbe: Green, Red
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktpalette: -
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Höhe: 12.6 mm
  • Anzahl der LEDs: 2 LED(s)
  • Breite: 6.1 mm
  • Lichtstärke / Farbe: R 30mcd, G 25mcd
  • LED-Montage: Through Hole
  • Durchlassstrom / Farbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Anzeigen, Displays, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, mehrfarbig, Optoelektronik, LUMEX, SSF-LXHM250IGIGW., 7608962, 760-8962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,606*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.