Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JONARD TOOLS R-30-TRI WIRE WRAP WIRE, 50FT, 30AWG, COPPER, WHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-7333675
Hersteller:
     JONARD TOOLS
Herst.-Nr.:
     R-30-TRI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • Länge auf Rolle (metrisch): 15.2 m
  • Nennspannung: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 50 ft
  • Mantelfarbe: Blue, Red, White
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Mantelmaterial: PVDF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leitermaterial: Silver Plated Copper
  • Außendurchmesser: 0.495 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,26*
    € 47,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,03*
    € 46,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,50*
    € 42,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,97*
    € 40,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,82*
    € 34,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.