Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 40414 POWER CORD, NEMA5-15P, 8FT, 13A, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6998410
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     40414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to Free End
  • Kabellänge - Imperial: 8 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabellänge - Metrisch: 2.44 m
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Nennstrom: 13 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, 40414, 6998410, 699-8410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,75*
    € 15,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,75*
    € 13,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,44*
    € 11,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.