Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 6075 BANANA PLUG, SOLDER, Gender:Plug, Connec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6984186
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     6075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Nennspannung: -
  • Steckverbinderfarbe: -
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Nennstrom: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Solder
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, KEYSTONE, 6075, 6984186, 698-4186
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,27*
    € 12,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,50*
    € 10,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Tenma
    SPC15445
    ab € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.