Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS L-6-18-9-C TY-FAST CABLE TIES, Cable Tie Material:N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6435191
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     L-6-18-9-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Produktpalette: -
  • Kabelbinderfarbe: Natural
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 34.925 mm
  • Kabelbinderlänge: 162.56 mm
  • Kabelbinderbreite: 2.54 mm
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamide 6.6)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinder: Miniature
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, L-6-18-9-C, 6435191, 643-5191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,137*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC35193
    ab € 1,94*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC35214
    ab € 18,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.