Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING S18SP6R PHOTOELECTRIC SENSOR, Sensor Output Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-6350859
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     S18SP6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabellichtschranken
Lichtschranken
Lichtsensoren
Optische
DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: S18 Series
  • Ausgangsstrom: 150 mA
  • Erfassungsreichweite, max.: 20 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 56,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,09*
    € 86,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,03*
    € 84,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,19*
    € 81,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,65*
    € 67,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.