Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMS SENSORS 01701 LIQUID LEVEL SENSOR, Operating Pressure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5811168
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     01701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck, max.: 300 Psi
  • Produktpalette: LS-1700 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Sensorgehäusematerial: Brass
  • Ausgangsstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, gems druckaufnehmer, differenzdrucksensor, Flüssigkeiten, Füllstandsmessung, Füllstandssensoren, Schwimmer, Sensoren, Wandler, GEMS SENSORS, 01701, 5811168, 581-1168
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,53*
    € 95,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,59*
    € 94,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,56*
    € 88,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,67*
    € 84,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,97*
    € 71,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.