Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CADDOCK MP915-0.020-5% CURRENT SENSE RESISTOR, 0.02 OHM, 15W, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-5381400
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-0.020-5%
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktbreite: 3.18 mm
  • Produktlänge: 8.12 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-126
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennleistung: 15 W
  • Widerstand: 0.02 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktdurchmesser: -
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produktpalette: MP900 Series
  • Temperaturkoeffizient: 0, +500ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallschichtwiderstand, leistungswiderstand 15w, leistungswiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, CADDOCK, MP915-0.020-5%, 5381400, 538-1400
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 3,72*
    € 5,86*
    1 Tag
    36
    1
    € 5,95*
    ab € 5,30*
    € 8,62*
    1
    € 8,95*
    ab € 4,70*
    € 9,19*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aavid Thermalloy
    TV4G
    ab € 55,35*
    Zubehör
    Bergquist
    SP400-0.007-00-50
    ab € 22,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.