Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddock MP915 Metallschicht-Lastwiderstand Widerstand 20mΩ ±5% / 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3204665
Hersteller:
     Caddock
Herst.-Nr.:
     MP915-0.020-5%
EAN/GTIN:
     5059045907398
Suchbegriffe:
Cermet-Widerstand
Cermetwiderstand
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand = 20mΩ
Leistung = 15W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht-Lastwiderstand
Serie = MP915
Gehäuse-Form = TO-126
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Baureihe MP915, 15 W. Planare Dickfilm-Cermet-Widerstände Entflammbarkeit gemäß UL94V-0 Hohe Leistungsdichte Praktisch induktionsfrei Lineare Abnahme von voller Leistung bei 70 °C bis null bei 155 °C Spitzenstrom: 20-facher Nennstrom bis zu 8 ms Dauer
Weitere Informationen:
Widerstand:
20mΩ
Leistung:
15W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht-Lastwiderstand
Serie:
MP915
Gehäuse-Form:
TO-126
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungswiderstand, Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 15w, leistungswiderstand, 3204665, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Caddock, MP91500205%, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 25,00*
ab € 3,71*
€ 5,93*
1 Tag
36
1
€ 5,95*
ab € 5,28*
€ 8,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 9,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aavid Thermalloy
TV4G
ab € 55,21*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-50
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.